カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(36)
- KEMET(31)
- ニチコン(11)
- 日本ケミコン(11)
- RS PRO(8)
- 共立電気計器(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ナリカ(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「50v1000μf」の検索結果

Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 50V dc
VISHAY¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-17
電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入
VISHAY¥97,980税込¥107,7781箱(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3
VISHAY¥849税込¥9341個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3
VISHAY¥97,980税込¥107,7781箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214691105E3
VISHAY¥96,980税込¥106,6781箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
Vishay コンデンサ 1000μF, ,250V dc, MAL205753102E3
VISHAY¥169,800税込¥186,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 057シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 450V dc
VISHAY¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04
電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入
VISHAY¥149,800税込¥164,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45