カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(135)
  • KEMET(116)
  • CKD(48)
  • onsemi(39)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • アズワン(29)
  • 三菱電機(22)
  • DiodesZetex(18)
  • 日動工業(17)
  • マキテック(14)
  • TDKラムダ(12)
  • RS PRO(12)
  • 東芝(10)
  • オーツカ光学(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • エスコ(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v150」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(250個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    32,980税込36,278
    1リール(1800個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-S VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-S

    VISHAY
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm高さ = 3.3mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 600V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。長さ 9.86mm。幅 8.84mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W08G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W08G-E4/51

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 800V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。寸法 9.86 8.84 5.6mm。高さ 5.6mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

    VISHAY
    839税込923
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M

    VISHAY
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 750mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 750mV

    VISHAY
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 60V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 750mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 40A。Vishay SS12-SS16 SMDショットキーバリア整流器. Vishay SS12-SS16 シリーズのショットキーバリア整流器は、SMA (DO-214AC)パッケージの低プロファイルデバイスです。 特長: 過電圧保護ガードリング 低順方向電圧降下 電力損失が低い 高効率 何に使用しますか? SS12-SS16ショットキーバリア整流器は、低電圧、高周波インバータ、還流、DC DCコンバータ、極性保護用途で使用するように設計されています。 動作温度範囲 -65 +150 種類: SS12 20 SS13 30 SS14 40 SS15 50 SS16 60 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU4G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU4G-E4/51

    VISHAY
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。幅 = 7.1mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。幅 = 7.1mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10S-E3/77 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10S-E3/77

    VISHAY
    73,980税込81,378
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S-E3/77 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S-E3/77

    VISHAY
    72,980税込80,278
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF06S-E3/77 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF06S-E3/77

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。高さ = 3.3mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF02S-E3/77 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF02S-E3/77

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10M-E3/45 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10M-E3/45

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。高さ = 3.3mm。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1セット(7500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 40A。Vishay SS12-SS16 SMDショットキーバリア整流器. Vishay SS12-SS16 シリーズのショットキーバリア整流器は、SMA (DO-214AC)パッケージの低プロファイルデバイスです。 特長: 過電圧保護ガードリング 低順方向電圧降下 電力損失が低い 高効率 何に使用しますか? SS12-SS16ショットキーバリア整流器は、低電圧、高周波インバータ、還流、DC DCコンバータ、極性保護用途で使用するように設計されています。 動作温度範囲 -65 +150 種類: SS12 20 SS13 30 SS14 40 SS15 50 SS16 60 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 150ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。Vishay Semiconductor 高速リカバリ整流器 1.4 A → 20 A. 業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 50V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W005G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 50V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W005G-E4/51

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 50V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。寸法 9.86 8.84 5.6mm。高さ 5.6mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 100V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W01G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 100V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W01G-E4/51

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 100V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。寸法 9.86 8.84 5.6mm。幅 8.84mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W10G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W10G-E4/51

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。長さ 9.86mm。幅 8.84mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 4-Pin DF-M VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 4-Pin DF-M

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1本(50個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin KBU VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin KBU

    VISHAY
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBU VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBU

    VISHAY(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBU VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBU

    VISHAY
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 200V, 4-Pin KBU VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 200V, 4-Pin KBU

    VISHAY
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 23.7mm寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集