カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 東和制電工業(TOWA)(24)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAGEO(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KEMET(8)
- ニチコン(6)
- KYOCERA AVX(6)
- アズワン(4)
- TDK(3)
- 日研工作所(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- RS PRO(3)
- オリエンタルモーター(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- AVX(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- アドウィン(2)
- DiodesZetex(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「50v330」の検索結果

MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-51
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2
VISHAY¥42税込¥461個7日以内出荷静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,50V dc, MAL215099112E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,50V dc, MAL215097112E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 330μF 450V dc 1箱 50個入
VISHAY¥88,980税込¥97,8781箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-45
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 50mmRoHS指令(10物質対応)対応