カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KEMET(20)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- MURATA(村田製作所)(10)
- ニチコン(6)
- YAGEO(5)
- RS PRO(5)
- TDK(4)
- KYOCERA AVX(4)
- 日本ケミコン(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 太陽誘電(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- DFRobot(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50v4.7μf」の検索結果

Vishay コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, MAL215371478E3
VISHAY¥899税込¥9891セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm。153 CRVシリーズ. 汎用長寿命SMTコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,7343-31,593D475X9050D2TE3
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応