カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(16)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • 多治見無線電機(4)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ホーリック(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 東京コスモス電機(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • スタック電子(2)
  • GW INSTEK(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • ケニス(1)
  • KOA(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50w6ω」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,6Ω,±1% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,6Ω,±1%

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 6Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,6Ω,±1% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,6Ω,±1%

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 6Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。寸法 = 49.99 x 28.96 x 15.49mm。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5%

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,15Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,15Ω,±5%

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,1.5Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,1.5Ω,±5%

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電球50w特集