カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- RS PRO(16)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- 多治見無線電機(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- スタック電子(3)
- ホーリック(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 東京コスモス電機(2)
- GW INSTEK(2)
- HUBER & SUHNER(2)
- サンワダイレクト(2)
- REDRAGON(レッドラゴン)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ケニス(1)
- KOA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「50w6ω」の検索結果
特価

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,6Ω,±1%
VISHAY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷抵抗 = 6Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,6Ω,±1%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷抵抗 = 6Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。寸法 = 49.99 x 28.96 x 15.49mm。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5%
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,1.5Ω,±5%
VISHAY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,15Ω,±5%
VISHAY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応