カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- メディアカバーマーケット(88)
- RS PRO(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- KOA(5)
- ナリカ(4)
- エスエスエーサービス(4)
- omron(オムロン)(3)
- KEMET(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ARCOLECTRIC(3)
- 福電(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 共立電子産業(2)
- SUSUMU(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「56ω」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 56Ω 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 56kΩ 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ
VISHAY¥33,980税込¥37,3781箱(1000個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 56kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥359税込¥3951袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 56kΩ 2W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1%
VISHAY(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最小温度係数 = -10ppm/℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 5kΩ 0.125W ±0.1%
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最大動作温度 = +150℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 3kΩ 0.125W ±0.1%
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最小動作温度 = -55℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 10kΩ 0.125W ±0.1%
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = EK寸法 = 2.31 (Dia.) x 6.35mm長さ = 6.35mm直径 = 2.31mmリード径 = 0.64mmPTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 20kΩ 0.125W ±0.1%
VISHAY¥889税込¥9781個翌々日出荷仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mmリード径 = 0.64mmPTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
VISHAY¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ
VISHAY¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 50定格電力(W)50許容差±5%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
VISHAY¥239税込¥2631袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ
VISHAY¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト長さ(mm)12寸法(mm)3.9(Dia.)×12直径(Φmm)3.9シリーズPR02定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μF
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = 56等価直列抵抗 = 35mΩCECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ
VISHAY¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5直径(Φmm)5.2シリーズPR03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ
VISHAY¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 20定格電力(W)20許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W
VISHAY¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応