カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ARCOLECTRIC(4)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • ELPA(1)
  • INFINEON(1)
  • KEMET(1)
  • KOA(6)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PORTESCAP(1)
  • POWER INTEGRATIONS(1)
  • RS PRO(12)
  • SUSUMU(2)
  • TAKMAN(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • WELWYN(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「560ω」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 560Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 560Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5%

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 560kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 560kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 560kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 560kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5%

    VISHAY
    ¥569税込¥626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ

    VISHAY
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1リール(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    VISHAY
    ¥159~税込¥175~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ

    VISHAY
    ¥8,498税込¥9,348
    1リール(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA

    VISHAY
    ¥159~税込¥175~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー厚膜
関連キーワード
ta560特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ta560