カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ニチコン(7)
- サンワサプライ(5)
- 日本ケミコン(5)
- EPCOS(3)
- KEMET(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- サンポー(3)
- 東京スクリーン(2)
- 飯田製作所(2)
- TDK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 野中理化器製作所(1)
- ケニス(1)
- 東信工業(1)
- ナイカイ塩業(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5600μ」の検索結果

Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3
VISHAY¥62,980税込¥69,2781箱(40個)7日以内出荷静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 47mm。高さ = 47mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応