カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 3M(スリーエム)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- KITO(キトー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PROST's(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサヒ工具(5)
- トヨタ(1)
- ニッサン(2)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5601-k」の検索結果
特価

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1%, MRS25000C5601FCT00
VISHAY¥389税込¥4281袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 5.6kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応