カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- TDK(4)
- BOURNS(4)
- KEMET(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EPCOS(2)
- KYOCERA AVX(2)
- サンコーテクノ(1)
- ルビコン(1)
- KSフィルター(1)
- AVX(1)
- LITTELFUSE(1)
- YAGEO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「560pf」の検索結果

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
VISHAY¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10
VISHAY¥319税込¥3511個翌々日出荷静電容量 = 10pF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 10.2mm。奥行き = 5.6mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応