カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(247)
- オカムラ(岡村製作所)(91)
- イスカル(24)
- ESTERA(20)
- コクヨ(16)
- リケン(13)
- BIG DAISHOWA(9)
- タンガロイ(9)
- ワルター(9)
- ダイヘン(8)
- エスコ(7)
- TOTO(6)
- ELPA(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 宇佐美工業(4)
- 酒井製作所(4)
- 桑名金属工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「57e」の検索結果

Vishay スイッチングダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-204AL,エレメント数 1, シングル
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 400Vパッケージタイプ = DO-204ALピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 12pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 5.2mm寸法 = 2.7 (Dia.) x 5.2mm直径 = 2.7mm高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 57 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 3.75 W動作温度 Max = +175 ℃NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応