カテゴリ

  • 制御機器(119)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • YAGEO(214)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • ARCOL(OHMITE)(165)
  • RS PRO(54)
  • BOURNS(51)
  • KOA(46)
  • WELWYN(42)
  • onsemi(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • 釜屋電機(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ナリカ(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • INFINEON(3)
  • ROHM(3)
  • SUSUMU(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w 200ω」の検索結果

関連キーワード
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 200Ω 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 200Ω 5W ±1%

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 47MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 47MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ

    VISHAY
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1% VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%

    VISHAY
    ¥359税込¥395
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 200Ω 回転数:10 2W VISHAY

    ポテンショメーター 200Ω 回転数:10 2W

    VISHAY
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転。10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●許容差:±5%アズワン品番65-6917-16
  • 面実装抵抗 200Ω 2512 6432M 2.5W VISHAY

    面実装抵抗 200Ω 2512 6432M 2.5W

    VISHAY
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7022-81
  • 半固定抵抗器 Vishay, 200Ω, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 200Ω, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200Ω。回転数 = 20。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 43P。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 20.57mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 6.35mm。寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm。軸径 = 2.5 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7019-55
  • 巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W VISHAY

    巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W

    VISHAY
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY

    面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入

    VISHAY
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7016-32
  • 抵抗器 200MΩ 2512 6432M 1W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 200MΩ 2512 6432M 1W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6968-01
  • 半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 64Y。方位 = 上面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 9.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 11.1mm。寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm。軸径 = 2.2 mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。回転数 = 20。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 43P。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 20.57mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 6.35mm。寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm。軸径 = 2.5 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 64W。方位 = 上面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 9.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 11.1mm。寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm。軸径 = 2.2 mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 220Ω ±5%, AC05000002200JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 220Ω ±5%, AC05000002200JAC00

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値220ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 4.7MΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 4.7MΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 15MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 15MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 33MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 33MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 33MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 470kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 470kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay パネル取り付け固定レジスタ,200W,1Ω,±5% VISHAY

    Vishay パネル取り付け固定レジスタ,200W,1Ω,±5%

    VISHAY
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RTOP200Vパッケージ/ケース = BO10許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±5%, PR03000201000JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±5%, PR03000201000JAC00

    VISHAY
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 10MΩ ±5%, VR68000001005JAC00 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 10MΩ ±5%, VR68000001005JAC00

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR68。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
    抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗 = 1MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR68。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
    抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
    抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,200W,100mΩ,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,200W,100mΩ,±5%

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 200W。シリーズ = RTOP200V。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 6.8MΩ 0.25W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 6.8MΩ 0.25W ±5%

    VISHAY
    ¥729税込¥802
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 6.8MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    抵抗 = 33MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
    抵抗値33MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 1.2MΩ 0.25W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 1.2MΩ 0.25W ±5%

    VISHAY
    ¥729税込¥802
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃LNZ 44-04. VR25 series metal film resistors. Range of high impedance resistors with metal film bodies. High operating voltage.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 2.2MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 2.2MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10Ω ±5%, PR03000201009JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10Ω ±5%, PR03000201009JAC00

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:47Ω 200W 許容差:±5% RSSD25168A47R0JB06 VISHAY

    巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:47Ω 200W 許容差:±5% RSSD25168A47R0JB06

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 47Ω。許容差 ±5%。定格電力 200W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 ボルトオン。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 27 168mm。直径 27mm。長さ 168mm。動作温度 Min -55℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:22Ω 200W 許容差:±5% RSSD25168A22R0JB06 VISHAY

    巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:22Ω 200W 許容差:±5% RSSD25168A22R0JB06

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 22Ω。許容差 ±5%。定格電力 200W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 ボルトオン。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 27 168mm。直径 27mm。長さ 168mm。構造 巻線℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.25W 10MΩ ±5%, VR25000001005JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.25W 10MΩ ±5%, VR25000001005JA100

    VISHAY
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR25。温度係数 = ±200ppm/℃。VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付き
    抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 15MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
    抵抗値15MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3

    VISHAY
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 1kΩ 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 1kΩ 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応