カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ニチコン(13)
  • KEMET(12)
  • RS PRO(7)
  • YAGEO(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • Ruby-con(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • NIC Components(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.3v 22μf」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,6.3V dc, MAL215373229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,6.3V dc, MAL215373229E3

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 6.3V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.0 x 4.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3

    VISHAY
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 6.3Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応