カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- PLUS(プラス)[文具](11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- プラス[家具](6)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ホンダ(2)
- brembo(2)
- ビニモ(2)
- アイセル(1)
- カシオ計算機(1)
- KTC(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スズキ(1)
- 制研化学工業(1)
- セキスイ(1)
- テラモト(1)
- マイゾックス(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニ・チャーム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「600-00106」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600
VISHAY¥27,980税込¥30,7781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 46。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm。高さ = 6.35mm。基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応