カテゴリ
- 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(120)
- KEMET(29)
- RS PRO(28)
- ニチコン(24)
- EPCOS(13)
- YAGEO(7)
- 日本ケミコン(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 京セラ(3)
- ルビコン(2)
- TDK(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- WIMA(1)
- MCP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「63v dc 10μf」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 4.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μF
VISHAY¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158端子タイプ = スナップイン158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL213838109E3
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 7.7 x 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL211829689E3
VISHAY¥789税込¥8681個7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.5 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10%
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±10%
VISHAY¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 31.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 11.5 x 20.5 x 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(マイナス) = -10%MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷テクノロジー タンタル。静電容量 10μF。電圧 63V dc。実装タイプ 表面実装。パッケージ/ケース 7343-43。等価直列抵抗 1Ω。自動車規格 AEC-Q200。許容差 ±20%。長さ 7.3mm。奥行き 4.3mm。高さ 4mm。寸法 7.3 4.3 4mm。シリーズ 293D。動作温度 Max +125℃。許容差(プラス) +20%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL213818151E3
VISHAY¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 150μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215097801E3
VISHAY¥84,980税込¥93,4781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215099801E3
VISHAY¥2,798税込¥3,0781セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 63 μAmA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL211818102E3
VISHAY¥129,800税込¥142,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3
VISHAY¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3
VISHAY¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3
VISHAY¥199,800税込¥219,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 7.5 x 16.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 1000μF
VISHAY¥5,298税込¥5,8281袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。等価直列抵抗 = 135mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL202138151E3
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 150μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL211818101E3
VISHAY¥579税込¥6371個7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3
VISHAY¥309税込¥3401個7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 33μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL213818102E3
VISHAY¥72,980税込¥80,2781箱(125個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210618103E3
VISHAY¥7,598税込¥8,3581個欠品中静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 2.2μF, ±10%
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3
VISHAY¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。等価直列抵抗 = 8mΩ。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 150μF
VISHAY¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI寿命 = 3000h146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10%
VISHAY¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 4.7μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 30mm。奥行き = 10mm。高さ = 23mm。寸法 = 10 x 23 x 30mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213669101E3
VISHAY¥78,980税込¥86,8781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3
VISHAY¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 40mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3
VISHAY¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷静電容量 = 68000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μF
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = 56等価直列抵抗 = 35mΩCECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキングRoHS指令(10物質対応)対応