カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ニチコン(7)
  • RS PRO(4)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • NOVA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v470μf」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 470μF 63V dc VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 63V dc

    VISHAY
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-42
  • 電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入 VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-54
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3

    VISHAY
    57,980税込63,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213818471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213818471E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3

    VISHAY
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応