カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • EPCOS(7)
  • RS PRO(6)
  • ニチコン(4)
  • SMC(2)
  • NOVA(2)
  • NIC Components(2)
  • マスプロ電工(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v470」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μFVISHAY
3,698税込4,068
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μFVISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAYフィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:470nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6955-98
電解コンデンサ 470μF 63V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 63V dcVISHAY
739税込813
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-42
電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入 VISHAY電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(260個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-54
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3VISHAY
57,980税込63,778
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3VISHAY
41,980税込46,178
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%VISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 5.5 x 14.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%VISHAY
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応