カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ニチコン(10)
- 日本ケミコン(5)
- マキタ(1)
- ルビコン(1)
- ACE(エース)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「680μf 250v」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3
VISHAY¥49,980税込¥54,9781箱(66個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応