カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ROHM(19)
- KOA(11)
- RS PRO(10)
- YAGEO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SCHAFFNER(3)
- 富士電機(1)
- ABRACON(1)
- Roxburgh EMC(1)
- Liket(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「680kω」の検索結果

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 680kΩ ±1%, MRS25000C6803FCT00
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 680kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 680kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206680KFKEA
VISHAY¥249税込¥2741袋(50個)7日以内出荷抵抗 680kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)680k
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
VISHAY¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ
VISHAY¥589税込¥6481袋(25個)翌々日出荷から9日以内出荷長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ
VISHAY¥389税込¥4281袋(25個)7日以内出荷。0.4W MRS16シリーズ。業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です。低ノイズ。無鉛はんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ
VISHAY¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5直径(Φmm)5.2シリーズPR03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
SMDレジスタ 680Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥359税込¥3951セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-51