カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • ニチコン(101)
  • KEMET(97)
  • 日本ケミコン(74)
  • RS PRO(34)
  • EPCOS(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • ルビコン(12)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • ニッセイ(5)
  • Asian Brand(5)
  • AVX(4)
  • TRACO POWER(3)
  • FARAD(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • RECOM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.5 μf」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 3300μF 35V dc VISHAY

    電解コンデンサ 3300μF 35V dc

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-21
  • 電解コンデンサ 2200μF 35V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 35V dc

    VISHAY
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-14
  • 電解コンデンサ 1800μF 35V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 35V dc

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-48
  • 電解コンデンサ 1500μF 50V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1500μF 50V dc

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7172-42
  • 電解コンデンサ 6800μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 16V dc

    VISHAY
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-95
  • Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%

    VISHAY
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C DC-Link。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 3mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc

    VISHAY
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7177-11
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,30μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,30μF,±5%

    VISHAY
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 30μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848S。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 5.5mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 18mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,1μF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,1μF,±20%

    VISHAY
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 440V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%

    VISHAY
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 7.5 x 16.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3

    VISHAY
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3

    VISHAY
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,1μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,1μF,±5%

    VISHAY
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(130個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 32 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,5μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,5μF,±5%

    VISHAY
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(70個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 20mm。等価直列抵抗 = 10mΩ。寸法 = 32 x 20 x 35mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7170-77
  • 電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-53
  • Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 30mm。奥行き = 11mm。高さ = 24mm。寸法 = 11 x 24 x 30mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-97
  • 電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-29
  • Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10%

    VISHAY
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 30mm。奥行き = 10mm。高さ = 23mm。寸法 = 10 x 23 x 30mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,489D225X0025B1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,489D225X0025B1VE3

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-36
  • フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MKT 1822シリーズ。用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1822●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:7.5 x 13.5 x 18mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6913-23
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,3216-18,293D105X9035A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,3216-18,293D105X9035A2TE3

    VISHAY
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 7.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MKT 1817シリーズ。Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1817●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:5.5mm●高さ:11.5mm●寸法:5.5 x 11.5 x 7.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.5mmアズワン品番65-6914-67
  • Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 68μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 10.16mm。許容差 = ±10%。長さ = 12.3mm。奥行き = 7.3mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mm。シリーズ = 790D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 電解コンデンサ

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷