カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • SMC(123)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • Panaracer(パナレーサー)(28)
  • RS PRO(21)
  • IRC(19)
  • コガネイ(15)
  • シグマ光機(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • GENTOS(12)
  • 日東工業(10)
  • CHAOYANG(9)
  • ホンダ(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • KEMET(8)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ARISUN(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700 25c」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:4.7Ω 100W 許容差:±10% RSSD20117A4R70KB15 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:4.7Ω 100W 許容差:±10% RSSD20117A4R70KB15VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
抵抗 4.7Ω許容差 ±10%定格電力 100W終端スタイル ラジアルパッケージ/ケース RA シリーズテクノロジー 巻線取り付け仕様 フランジ取り付けケーススタイル ほうろうシリーズ RSSD寸法 22 117mm直径 22mm長さ 117mm動作温度 Min -55℃取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6WVISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 4.7Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10Ω, 6WVISHAY
55,980税込61,578
1箱(5個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入 VISHAY715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-47
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, TO-252, 25W DTO025C1R000JTE3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, TO-252, 25W DTO025C1R000JTE3VISHAY
22,980税込25,278
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 金属皮膜パッケージ/ケース = TO-252許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±150ppm/℃シリーズ = DTO25動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3VISHAY
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = 金属皮膜パッケージ/ケース = TO-252許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±150ppm/℃シリーズ = DTO25動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 470Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 470Ω, 6WVISHAY
68,980税込75,878
1箱(5個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 470Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 16mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4 1箱 25個入 VISHAY715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4 1箱 25個入VISHAY
379,800税込417,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-26
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 470pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 470pF ±5%VISHAY
929税込1,022
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.45mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電正接 = 0.1 % maximum at 1.0 VRMS and 1 MHz@25℃VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4 1箱 25個入 VISHAY715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4 1箱 25個入VISHAY
469,800税込516,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:27mm●寸法:60 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-7108-34