カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニッサン(14)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • スバル(4)
  • Kawasaki(4)
  • 内田洋行(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 三菱(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • T-fal(ティファール)(1)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
  • KSフィルター(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7001j」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PR01000104701JR500 VISHAY

    PR01000104701JR500

    VISHAY
    ¥46税込¥51
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値4.7kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.7kΩ ±5%, SFR2500002701JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.7kΩ ±5%, SFR2500002701JA500

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.7kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, PR03000204701JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, PR03000204701JAC00

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応