カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(129)
  • 三菱電機(85)
  • 富士電機(35)
  • 日立産機システム(30)
  • ニシキ工業(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • YAGEO(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ホンダ(10)
  • 東芝(6)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
  • RS PRO(6)
  • 大日製作所(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • テンパール工業(3)
  • KOA(3)
  • SUSUMU(3)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75k-w」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75kΩ ±1%, MRS25000C7502FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75kΩ ±1%, MRS25000C7502FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 75kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 75Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 75Ω, ±1%VISHAY
339税込373
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 75Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW040275K0FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW040275K0FKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 75kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500VISHAY
349税込384
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 75kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
Vishay SMDレジスタ, 4.75kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K75FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.75kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K75FKEAVISHAY
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 4.75kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.75k
Vishay SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0603, 0.1W CRCW06034K75FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0603, 0.1W CRCW06034K75FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 4.75kΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.75k
Vishay SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04024K75FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04024K75FKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 4.75kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.75k