カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ARCOL(OHMITE)(5)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • BOURNS(2)
  • JVC(4)
  • KEMET(76)
  • KOA(18)
  • LITTELFUSE(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • PEPPERL+FUCHS(10)
  • ROHM(2)
  • RS PRO(9)
  • TAKMAN(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • WELWYN(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • YAGEO(12)
  • 進工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.2ω」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 8.2Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 8.2Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 8.2Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 8.2Ω ±1%, MRS25000C8208FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 8.2Ω ±1%, MRS25000C8208FCT00

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 8.2Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 68Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 68Ω 1W ±5%

    VISHAY
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51Ω 1W ±5%

    VISHAY
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 4.7Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 4.7Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED

    VISHAY
    ¥169税込¥186
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    抵抗 8.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 8.2MΩ 0.25W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 8.2MΩ 0.25W ±5%

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 8.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 8.2kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 8.2kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00

    VISHAY
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 8.2kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値8.2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-36
  • Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12068K20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12068K20FKEA

    VISHAY
    ¥279税込¥307
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 8.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 8.2kΩ ±1%, MRS25000C8201FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 8.2kΩ ±1%, MRS25000C8201FCT00

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 8.2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ

    VISHAY
    ¥839~税込¥923~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    VISHAY
    ¥8,398税込¥9,238
    1リール(5000個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
  • Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズAC03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA

    VISHAY
    ¥219税込¥241
    1袋(25個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト長さ(mm)12寸法(mm)3.9(Dia.)×12直径(Φmm)3.9シリーズPR02定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)8寸法(mm)2.5(Dia.)×8直径(Φmm)2.5シリーズPR01定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 18.2Ω ±1%, MRS25000C1829FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 18.2Ω ±1%, MRS25000C1829FCT00

    VISHAY
    ¥379税込¥417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 18.2Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay リードインダクタ, 8.2 μH, 20A, ラジアル, IHTH0750IZEB8R2M5A VISHAY

    Vishay リードインダクタ, 8.2 μH, 20A, ラジアル, IHTH0750IZEB8R2M5A

    VISHAY
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 20A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.14mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 11.6MHz。リード間隔 = 10.84mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.2mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ VISHAY

    金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    0.4W MRS16シリーズ。業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です。低ノイズ。無鉛はんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
    仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:8.2kΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2929アズワン品番65-8655-13
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB

    VISHAY
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125テクノロジー薄膜