カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(6)
  • 岡谷電機産業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ニチコン(3)
  • TDK(2)
  • ルビコン(2)
  • Ducati Energia(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • SPG(1)
  • CF POSH(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • 東信工業(1)
  • DELTRON(1)
  • Roxburgh EMC(1)
  • 日東電工[モーター](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8μf 250v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 6.8μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 6.8μF, ±10%

    VISHAY
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 17.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 6.8μF 400V 1セット 250個入 VISHAY

    コンデンサ 6.8μF 400V 1セット 250個入

    VISHAY
    83,980税込92,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 13mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7098-41