カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(4)
- 廣杉計器(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- BOURNS(11)
- TDK(10)
- ニッサン(8)
- KOA(8)
- ARCOLECTRIC(8)
- セイニチ(生産日本社)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- EPCOS(5)
- KEMET(5)
- ROHM(5)
- 大阪魂(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- HARWIN(4)
- JKL COMPONENTS(4)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「8j 袋」の検索結果

Vishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源抵抗値1ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±10%。温度特性 = U2J。直径 = 8mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00
VISHAY¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1.5Ω ±5%, AC03000001508JAC00
VISHAY¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00
VISHAY¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適抵抗値1ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 1Ω ±5%, PR03000201008JAC00
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3Ω ±5%, SFR2500003308JA500
VISHAY¥439税込¥4831袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.2Ω ±5%, SFR2500002208JA500
VISHAY¥439税込¥4831袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 1.5Ω ±5%, SFR2500001508JA500
VISHAY¥959税込¥1,0551袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応