Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204ALVISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY(1件のレビュー)
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600VISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 1500V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.6VVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリアVISHAY
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,3216-18,293D105X9016A2TE3VISHAY
Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KEVISHAY
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204ALVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 3A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 500mVVISHAY
Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10%VISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 9.2V, 2-Pin DO-15VISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V, 2-Pin DO-204ALVISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54VISHAY