カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • クルーズ(1)
  • SMC(112)
  • ParkerTAIYO(66)
  • CKD(43)
  • 創&遊(24)
  • ホンダ(18)
  • nexperia(15)
  • スバル(13)
  • ヨドノ(10)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • INFINEON(7)
  • コガネイ(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • エスコ(5)
  • SUGICO(スギコ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AB200」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay, サイリスタモジュール VISHAYVishay, サイリスタモジュールVISHAY
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,398税込1,538特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
15,980税込17,578
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
1,298税込1,428特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 11 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET200 V 11 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
399税込439
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 11 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 125000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 5A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 1.7V VISHAYVishay 整流ダイオード, 5A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 1.7VVISHAY
90税込99
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ATMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 6.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET200 V 6.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
8,698税込9,568
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 800 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 74 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 3.3 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET200 V 3.3 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
2,798税込3,078
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 36 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 10 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET60 V 10 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
3,998税込4,398
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 43 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 3.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET200 V 3.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 3.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 40 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1.2A, 200V, 2-Pin DO-219AB VISHAYVishay 整流ダイオード, 1.2A, 200V, 2-Pin DO-219ABVISHAY
549税込604
1袋(20個)
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-219ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 980mV長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 0.83mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μA超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET200 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
5,698税込6,268
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 800 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 50 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 57 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAYVishay Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 57 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 3.75 W動作温度 Max = +175 ℃NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220AB VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220ABVISHAY
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ PCT VISHAYVishay サイリスタ PCTVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1VVISHAY
969税込1,066
1袋(20個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-213AB最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 50nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応