カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三菱ふそう(108)
- WURTH ELEKTRONIK(57)
- ホンダ(40)
- EVANS(39)
- STMicro(38)
- 大阪魂(35)
- ミツビシ(34)
- onsemi(24)
- メディアカバーマーケット(21)
- プラス[家具](16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- VISION(13)
- パイロット(12)
- ON SEMICONDUCTOR(11)
- エスコ(10)
- CKD(10)
- 第一計器(10)
- グリーンクロス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「BTR」の検索結果

Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:350 V 基板実装, LH1540AABTR
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷最大負荷電流 = 0.25 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 350 V。最大電圧制御 = 1.5 V。ターミナルタイプ = 表面実装。出力装置 = MOSFET。定格電圧範囲 = 350V ac。寸法 = 8.7 x 6.5 x 3.81mm。奥行き = 6.5mm。オプトカプラ、ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 55Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 20V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mW
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(250個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 28Ω。最大逆漏れ電流 = 25μA。寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm。標準電圧温度係数 = -0.07%/K。ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥409税込¥4501袋(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応