カテゴリ

  • 制御機器(80)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • omron(オムロン)(392)
  • 渡辺電機工業(340)
  • RS PRO(261)
  • 大阪魂(230)
  • ニチコン(226)
  • グーリング(170)
  • ParkerTAIYO(140)
  • CKD(138)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • 三菱電機(123)
  • コガネイ(121)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(115)
  • 日本ケミコン(86)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(79)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • マルヤス電業(73)
  • マキタ(71)
  • Hirschmann Test & Measurement(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC10」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    VISHAY
    929税込1,022
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = 13寿命 = 3000h013 Series. Non solid, low leakage current, low energy consumption and a long life Recommended for general and industrial applications in replacement for tantalum bead capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 10μF

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 021 ASM許容差(プラス) = +20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 製品の特長:. 極性化. アキシャルリード. 小型化. 単位体積あたりのCV積が大きい. 用途:. この電解コンデンサは、汎用的な使用に適しており、産業、車載、オーディオビデオ用途で使用できます。カップリングとデカップリング、フィルタ、平滑化とバッファリングなどに最適です。021シリーズは小型なので、実装高さが低く、基板上で使用できます。その他にも軽量小型のモバイル及びポータブル機器にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 10μF

    VISHAY
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116許容差(プラス) = 20%116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±10%

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 31.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 11.5 x 20.5 x 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(マイナス) = -10%MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10%

    VISHAY
    899税込989
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%誘電体材料ファミリ = X7RVishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%

    VISHAY
    529税込582
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 47nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 47nF, ±10%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 7mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±10%

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 6mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 15nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 15nF, ±10%

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 220 V ac、400 V dc, 1nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 220 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%

    VISHAY
    709税込780
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = 368, MKT368許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 12.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 4.5 x 13.5 x 12.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.6mmVishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%

    VISHAY
    729税込802
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 680nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 680nF, ±10%

    VISHAY
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5 x 10.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 220nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 220nF, ±10%

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 220 V ac、400 V dc, 4.7nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 220 V ac、400 V dc, 4.7nF, ±10%

    VISHAY
    889税込978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = 368, MKT368許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 12.5mm奥行き = 4.1mm高さ = 13.2mm寸法 = 4.1 x 13.2 x 12.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmVishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10%

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 15.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%

    VISHAY
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%動作温度 Min = -55℃Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%

    VISHAY(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10%

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 10mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10%

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10%

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 47nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 47nF, ±10%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±10%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.7mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10%

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 7.5 x 3.5 x 8.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 220nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 220nF, ±10%

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃端子タイプ = スルーホール実装MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 6.8μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 6.8μF, ±10%

    VISHAY
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 17.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 2.2μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 2.2μF, ±10%

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1μF, ±10%

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1.5μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1.5μF, ±10%

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 4.7μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 4.7μF, ±10%

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%

    VISHAY
    919税込1,011
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 5mmEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS端子タイプ = アキシャル030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応