カテゴリ

  • 制御機器(204)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,085)
  • 三木プーリ(650)
  • RS PRO(558)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • KEMET(435)
  • 渡辺電機工業(306)
  • omron(オムロン)(271)
  • MURATA(村田製作所)(197)
  • ニチコン(195)
  • YAGEO(164)
  • TRACO POWER(163)
  • SIEMENS(122)
  • CKD(115)
  • 三菱電機(111)
  • シュナイダーエレクトリック(109)
  • SICK(101)
  • グーリング(99)
  • フエニックス・コンタクト(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC20」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-49
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP1848HシリーズのDCリンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン(KP)フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネルギーインバータ、UPS、バッテリドライバ、モータドライバなどがあります。高湿度下でも高い堅牢性を備えていますリプル電流能力が高く、低ESRで、低ESLですハロゲンフリーです85℃THB、85%RH、1000時間@定格UNDC
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10%

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
    仕様●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6966-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% 1袋 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% 1袋 63個入

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1袋(63個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6971-49
  • タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1袋 20個入

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●電解質の種類:ソリッド●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7036-71
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20%

    VISHAY
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 12.5 x 4 x 10mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3

    VISHAY
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 2.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000

    VISHAY
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入

    VISHAY
    279,800税込307,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20nF●電圧:3.5 kVrms, 10kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:54.1mm●高さ:19.8mm●寸法:54.1 Dia. x 19.8mm●抑制クラス:Class II●許容差(プラス):+80%アズワン品番65-7008-11
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3

    VISHAY
    529税込582
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    61,980税込68,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7050-03
  • タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1袋 10個入

    VISHAY
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%アズワン品番65-7049-66
  • Vishay タンタルコンデンサ,220nF,20V dc,2012-12,TMCP1D224KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,220nF,20V dc,2012-12,TMCP1D224KTRF

    VISHAY
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 220nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 27.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7049-91
  • Vishay タンタルコンデンサ,680nF,20V dc,1608-09,TMCJ1D684MTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,680nF,20V dc,1608-09,TMCJ1D684MTRF

    VISHAY
    949税込1,044
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 680nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 1608-09。等価直列抵抗 = 27.5Ω。許容差 = ±20%。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。シリーズ = TMCJ。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF

    VISHAY
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 470nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 22Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5 VISHAY

    Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 2.5nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 2.5nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入

    VISHAY
    269,800税込296,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.5nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:45.7mm●高さ:30mm●寸法:45.7 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-6992-06
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,2312,293D475X9020C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,2312,293D475X9020C2TE3

    VISHAY
    449税込494
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2312
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,220μF,20V dc,R,597D227X9020R2T VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,220μF,20V dc,R,597D227X9020R2T

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = R。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.6mm。奥行き = 6mm。高さ = 3.6mm。寸法 = 7.6 x 6 x 3.6mm。シリーズ = 597D。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%。タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3

    VISHAY
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー タンタル。静電容量 22μF。電圧 20V dc。実装タイプ 表面実装。パッケージ/ケース 3528-21。等価直列抵抗 2.1Ω。自動車規格 AEC-Q200。許容差 ±10%。長さ 3.5mm。奥行き 2.8mm。高さ 1.9mm。寸法 3.5 2.8 1.9mm。シリーズ 293D。動作温度 Max +125℃。許容差(プラス) +10%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3

    VISHAY
    269税込296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入

    VISHAY
    369,800税込406,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-07
  • セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
    仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック電圧3.5 kVrms, 10kV dc直径(Φmm)54.1高さ(mm)19.8アズワン品番65-7098-15静電容量(nF)20
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,293D336X9020C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,293D336X9020C2TE3

    VISHAY
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc 1箱 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc 1箱 20個入

    VISHAY
    349,800税込384,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 Dia. x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-71
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,ラジアル,199D106X9020C1V1E3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,ラジアル,199D106X9020C1V1E3

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = ラジアル。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。シリーズ336-275Vac。低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用
    仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28
  • タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入

    VISHAY
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Extended RangeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial AV equipment General purpose
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.9Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-29
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1袋 20個入

    VISHAY
    599税込659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(マイナス):-10%アズワン品番65-7036-40
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入

    VISHAY
    639税込703
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7049-12
  • タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入

    VISHAY
    499税込549
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7157-03
  • タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 3216-18 1袋 20個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-94
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D200JXPAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D200JXPAJ

    VISHAY
    239税込263
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 20pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10

    VISHAY
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 24.1mm。奥行き = 6.4mm。寸法 = 24.1 (Dia.) x 56.1mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10

    VISHAY
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10

    VISHAY
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5V。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応