カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- DEEN(13)
- CKD(9)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(4)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- REV’IT!(3)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日動工業(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- MajorCraft(2)
- OKW(2)
- 京セラ(1)
- 積水樹脂(1)
- ホンダ(1)
- ミヤナガ(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「FGW」の検索結果
特価

Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W
VISHAY¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応