カテゴリ

  • 制御機器(175)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • YAGEO(420)
  • RS PRO(153)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(147)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • BOURNS(112)
  • KEMET(86)
  • MURATA(村田製作所)(82)
  • KYOCERA AVX(71)
  • TDK(55)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • 京セラ(25)
  • ホンダ(14)
  • KOA(11)
  • SMC(9)
  • AVX(9)
  • ROHM(9)
  • 富士メディシィエ(8)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M1206」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R1000FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R1000FEA

    VISHAY
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 20MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 20MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6971-84
  • 抵抗器 100MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 100MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6970-68
  • SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入

    VISHAY
    84,980税込93,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-25
  • 抵抗器 47MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 47MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:47MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6970-88
  • Vishay SMDレジスタ, 70mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0700FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 70mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0700FEA

    VISHAY
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 70mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)70m
  • Vishay SMDレジスタ, 80mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0800FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 80mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0800FEA

    VISHAY
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 80mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)80m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA

    VISHAY
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 30mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0300FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 30mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0300FEA

    VISHAY
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 30mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30m
  • 抵抗器 50MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 50MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:50MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6961-63
  • 抵抗器 30MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 30MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6970-82
  • 抵抗器 22MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 22MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:22MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6970-81
  • SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入

    VISHAY
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7104-38
  • SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-35
  • SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入

    VISHAY
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-86
  • SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入

    VISHAY
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-94
  • SMDレジスタ 5.1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 5.1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入

    VISHAY
    979税込1,077
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5.1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-54
  • SMDレジスタ 7.5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 7.5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入

    VISHAY
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7.5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7031-33
  • SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入

    VISHAY
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7026-40
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0500FEA

    VISHAY
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLPシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0200FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0200FEA

    VISHAY
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLPシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA

    VISHAY
    259税込285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 1.5MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAY

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
    仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-76
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAY

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W

    VISHAY
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
    仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-87
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEAC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEAC

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 500V dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.7mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBAT VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBAT

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAY

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1206 (3216M) VJ1206Y103KXGAT5Z VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1206 (3216M) VJ1206Y103KXGAT5Z

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 1kV dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.33W VISHAY

    SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 100 Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
    仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.02%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6975-17
  • Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3

    VISHAY
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY

    SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 10 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
    仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7109-75
  • SMDレジスタ 700kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY

    SMDレジスタ 700kΩ 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:700kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6975-09
  • SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY

    SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 1 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
    仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7112-15
  • 面実装抵抗 100kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入 VISHAY

    面実装抵抗 100kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入

    VISHAY
    89,980税込98,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7175-67
  • Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3

    VISHAY
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 75Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-96
  • 面実装抵抗 500kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY

    面実装抵抗 500kΩ 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7171-05
  • 面実装抵抗 200kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY

    面実装抵抗 200kΩ 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7171-98
  • 面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY

    面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 0.33W

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7171-82
パレット 1200 1200特集