カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • Puig (プーチ)(212)
  • 明工社(169)
  • 大阪魂(151)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • エスコ(66)
  • エレコム(39)
  • omron(オムロン)(37)
  • RS PRO(30)
  • サン電子(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • サンエス(17)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • 三興マテリアルサプライ(16)
  • CKD(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • アメリカン電機(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 125」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,998税込2,198特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3WVISHAY
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 63mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,330mΩ,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,330mΩ,±5%VISHAY
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -250ppm/℃最大温度係数 = +250ppm/℃温度係数 = ±250ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3WVISHAY
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応