カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
- 三菱電機(33)
- TDK(26)
- フルーク(FLUKE)(18)
- 関西通信電線(14)
- 冨士電線(東京)(14)
- 日本ケミコン(9)
- KEMET(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- FACOM(5)
- TAG(5)
- CKD(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- EPCOS(4)
- 寺崎電気産業(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「NF100」の検索結果

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%
VISHAY¥4,998税込¥5,4981袋(20個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%
VISHAY¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1%
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +1%MKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%
VISHAY¥529税込¥5821袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ 470mΩ 1W ±1%
VISHAY¥8,798税込¥9,6781袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP1ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -100ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応