カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • GIVI(ジビ)(38)
  • イシハシ精工(26)
  • MARWI(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • ホンダ(15)
  • StarTech.com(15)
  • ラムマウント(14)
  • タンガロイ(13)
  • トリニティ(13)
  • TRUSCO(12)
  • リンナイ(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • スケーター(8)
  • 東芝(7)
  • マルアイ(7)
  • XP POWER(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PSH」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP VISHAYVishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOPVISHAY
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP VISHAYVishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOPVISHAY
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大パワー消費 = 570 mWアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay クワッドSPST マルチプレクサ VISHAYVishay クワッドSPST マルチプレクサVISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Vishay クワッドSPST アナログスイッチ VISHAYVishay クワッドSPST アナログスイッチVISHAY
889税込978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷