カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(99)
  • ホンダ(80)
  • INFINEON(27)
  • cpm(21)
  • IFANGER(12)
  • 廣杉計器(11)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • 三和[店舗什器・備品](9)
  • 東北車輌(8)
  • BROADCOM(8)
  • ITSKINS(8)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • オリオン機械(5)
  • 井上金庫販売(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RFB」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IRFBE30PBF VISHAY

    IRFBE30PBF

    VISHAY
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • IRFBF30PBF VISHAY

    IRFBF30PBF

    VISHAY
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • IRFBG20PBF VISHAY

    IRFBG20PBF

    VISHAY
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 4.1 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 4.1 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 125 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.41mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 1.4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 1.4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 11 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 54 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 1.8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 1.8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    7,398税込8,138
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 54 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.41mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 3.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 3.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 3.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 74 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MOSFET VISHAY

    Vishay MOSFET

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MOSFET・モスフェット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N channel VBRDSS 800 V VISHAY

    N channel VBRDSS 800 V

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 9.2A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 9.2A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 9.2A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 170 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 10.41mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFB11N50APBF VISHAY

    IRFB11N50APBF

    VISHAY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 11 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 11 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 520 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 170 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 4.7mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACCRFBOUTON41JF VISHAY

    ACCRFBOUTON41JF

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACCRFBOUTON29JF VISHAY

    ACCRFBOUTON29JF

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ACCRFBOUTON29JF, レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ノブ) VISHAY

    Vishay ACCRFBOUTON29JF, レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器ノブ)

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ノブ。ノブ直径 = 43mm。併用可能製品 = RT25ポテンショメータ。アクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含む
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ACCRFBOUTON41JF, ロータリスイッチノブ VISHAY

    Vishay ACCRFBOUTON41JF, ロータリスイッチノブ

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    種類 = ロータリスイッチノブ。ノブの直径 = 56mm。アクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含む
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 100Ω, ±1% VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 100Ω, ±1%

    VISHAY
    829税込912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0204 MELF許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/Kテクノロジー = 薄膜寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mmシリーズ = SMM0204最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドMiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応