カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • OSRAM Opto Semiconductors(4)
  • NAKATAKI(2)
  • Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR-060X2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW

    VISHAY
    47,980税込52,778
    1セット(1500個)ほか
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = PLCC 2。放射束 = 40mW。放射強度 = 60mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSML3710シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSML3710ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 VSML3710表面実装(SMT) IR LEDは、ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーを使用したPLCC-2パッケージに入っています。 これで高放射出力を実現しています。 VSML3710 IR LEDに適した用途には、スペースが限られたポテンショメータ、反射型センサ、家庭用機器、タクタイルキーボード、赤外線エミッタなどがあります。. VSML3710 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応