カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SMC(7)
  • エレコム(7)
  • 三木プーリ(6)
  • アキレス(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • タイガースポリマー(3)
  • 共立(2)
  • ゴールドウイン(2)
  • 新ダイワ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • MOXA(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1322」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。シリーズ336-275Vac。低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用
    仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20%

    VISHAY
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 12.5 x 4 x 10mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用