カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(541)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • 明工社(186)
  • エスコ(64)
  • アメリカン電機(64)
  • コガネイ(63)
  • CKD(40)
  • omron(オムロン)(39)
  • エレコム(36)
  • サンワサプライ(36)
  • ノーリツ(36)
  • OWLTECH(オウルテック)(33)
  • StarTech.com(33)
  • カシムラ(31)
  • フジトク(30)
  • CIO(30)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • リケン(28)
  • フルネスジャパン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-15a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
739税込813特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
479税込527
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
899税込989
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5.5A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5.5A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252)VISHAY
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mmピーク逆電流 = 1mA高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
1,398税込1,538
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPCVISHAY
949税込1,044
1個
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 15Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC15シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 15 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252)VISHAY
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1.2A, 200V, 2-Pin DO-219AB VISHAYVishay 整流ダイオード, 1.2A, 200V, 2-Pin DO-219ABVISHAY
549税込604
1袋(20個)
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-219ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 980mV長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 0.83mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μA超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 100V, 2-Pin DO-214AC (SMA) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 100V, 2-Pin DO-214AC (SMA)VISHAY
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 850mV長さ = 4.6mm幅 = 2.9mm動作温度 Max = +150 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
千代田化成 15-15-10特集