カテゴリ

  • 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • RS PRO(113)
  • AMPHENOL(104)
  • omron(オムロン)(80)
  • 三菱電機(74)
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • 富士電機(59)
  • DiodesZetex(56)
  • CKD(51)
  • ダイヤトレンド(51)
  • ベン(50)
  • テンパール工業(49)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ハーティング(47)
  • STMicro(40)
  • コーセル(38)
  • コガネイ(36)
  • 東洋技研(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40 v」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013AB VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013ABVISHAY
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スタッドパッケージタイプ = DO-2013ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.4V長さ = 36.4mm幅 = 18.9mm高さ = 17.25mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
839税込923特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAYVishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin TモジュールVISHAY
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
2,198税込2,418特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AAVISHAY
6,198税込6,818
1個
欠品中
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAYVishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55VISHAY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 20.08mm幅 = 17.4mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
649税込714
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AA VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AAVISHAY
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソードVISHAY
1,398税込1,538特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAKVISHAY
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 3相ピーク平均順方向電流 = 90Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = INT-A-PAKピン数 = 5構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.55Vピーク逆電流 = 10mA長さ = 94mm幅 = 35mmUL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
699税込769
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin D 72 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin D 72VISHAY
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 72ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.2Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 15.75mm幅 = 15.75mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 12A, 200V, 2-Pin DO-4 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 12A, 200V, 2-Pin DO-4VISHAY
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-4ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.26V長さ = 12.69mm幅 = 11mm高さ = 31.8mmピーク逆電流 = 12mA標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,298税込1,428
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 2.2μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 2.2μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 ASリーク電流 = 5.3 μA、11 μA030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
1,198税込1,318
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 2A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mm寸法 = 7.6 x 3.6mm高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46VISHAY
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46VISHAY
629税込692
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 25A, 800V, 2-Pin DO-4 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 25A, 800V, 2-Pin DO-4VISHAY
999税込1,099
1個
欠品中
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-4ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 12.69mm幅 = 11mm高さ = 31.8mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズVISHAY
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5VISHAY
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET VISHAYVishay Nチャンネル MOSFETVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 60A, 1200V, 2-Pin TO-247AC VISHAYVishay 整流ダイオード, 60A, 1200V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 60A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.09V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 16A, 800V, 2-Pin DO-4 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 16A, 800V, 2-Pin DO-4VISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドカソード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.23V長さ = 12.69mm幅 = 11mm高さ = 31.8mm動作温度 Max = +175 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MOSFET, 40 V, 8 A, 8 ピン パッケージSOIC VISHAYVishay MOSFET, 40 V, 8 A, 8 ピン パッケージSOICVISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩ, 34 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 3.2 W標準ターンオン遅延時間 = 11 ns, 42 nsデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-214AC (SMA) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-214AC (SMA)VISHAY
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV長さ = 4.5mm幅 = 2.79mm高さ = 2.29mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンアノードVISHAY
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 40A, 45V, 3-Pin TO-247AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 40A, 45V, 3-Pin TO-247ADVISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 16.4mm幅 = 5.16mm高さ = 21.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応