Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB120AVISHAY¥19,980税込¥21,978
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている