カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(6)
- マーキングマン(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KOA(4)
- コーセル(3)
- 光(3)
- ミニター(3)
- KSフィルター(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- 永井ゲージ製作所(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- 共立電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a1001」の検索結果

Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応