カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • ニチコン(55)
  • RS PRO(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • 三菱電機(24)
  • omron(オムロン)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
  • DiodesZetex(15)
  • AMPHENOL(12)
  • SAMTEC(10)
  • ELPA(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • STMicro(9)
  • 相原電機(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • JFEアドバンテック(7)
  • LITTELFUSE(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a55 v」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPCVISHAY(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
329税込362特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAYVishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55VISHAY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06 VISHAYVishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06VISHAY
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = MPG06ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 3.18mmピーク逆回復時間 = 600ns直径 = 2.54mm動作温度 Min = -55 ℃標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab VISHAYVishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTabVISHAY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPCVISHAY(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15 VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15VISHAY
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6VISHAY
559税込615
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC6ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 16mm高さ = 5.08mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-MVISHAY
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-S VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-SVISHAY
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm高さ = 3.3mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247AC VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247ACVISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
939税込1,033
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KEVISHAY
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46VISHAY
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 9.2V, 2-Pin DO-15 VISHAYVishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 9.2V, 2-Pin DO-15VISHAY
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 54.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 600μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
719税込791
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPCVISHAY
949税込1,044
1個
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 15Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC15シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 15 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-MVISHAY
499税込549
1袋(5個)
欠品中
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 26.5V, 2-Pin 1.5KE VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 26.5V, 2-Pin 1.5KEVISHAY
509税込560
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 26.5V最小ブレークダウン電圧 = 16.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 14.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 56.6AESD保護 = Y1チップ当たりのエレメント数 = 1最小動作温度 = -55 ℃最大動作温度 = +175 ℃直径 = 5.3mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC VISHAYVishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 60A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46VISHAY
629税込692
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-214AA (SMB) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-214AA (SMB)VISHAY
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 440mV長さ = 4.7mm幅 = 3.8mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,298税込1,428
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 40μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 4-Pin GBU VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 4-Pin GBUVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm高さ = 18.8mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピンRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,298税込1,428
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,198税込1,318
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 55Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 600V, 4-Pin TO-269AA VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 600V, 4-Pin TO-269AAVISHAY
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 4.95mm幅 = 4.1mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、B2S、B6S、シリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化表面実装 スペースを節約 基板(PCB)自動実装やリフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL VISHAYVishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204ALVISHAY
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 2.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 2.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,598税込1,758
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 2.7V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm幅 = 1.7mmツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.8A, 600V, 4-Pin GBU VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.8A, 600V, 4-Pin GBUVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3.8Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm寸法 = 22.3 x 3.56 x 18.8mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピンRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.05%/Kツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 17V, 2-Pin DO-204AC VISHAYVishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 17V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
979税込1,077
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 11.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AC最大逆スタンドオフ電圧 = 10Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 29.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 3.6mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応