カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • DICプラスチック(2)
  • TRUSCO(1)
  • onsemi(10)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • Vesrah(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • EPSON(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • brembo(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa17-v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A-E3/52

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.6V。最小ブレークダウン電圧 = 18.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 21.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応