カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(3)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- IBS(1)
- MANN-FILTER(1)
- NetAlly (ネットアレイ)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(5)
- SMC(5)
- ダイキン工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ab-8n」の検索結果
特価

Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥9,998税込¥10,9981セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 850 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大パワー消費 = 125 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 4.7mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 850 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 125 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 4.7mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応