VISHAY7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイ
仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-6916-84