カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Nikon(ニコン)(15)
  • SWAGE-LINE(5)
  • 日動工業(4)
  • PROST's(4)
  • brembo(3)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • イチグチ(2)
  • ナベル(2)
  • アイメックス(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • イノアック(1)
  • 京セラ(1)
  • ダイヘン(1)
  • タチカワ(1)
  • ツボサン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-500」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズVISHAY
719税込791
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100