カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ナブテスコサービス(22)
- サンドビック(14)
- Altrider (アルトライダー)(12)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SWAGE-LINE(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- HKS(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- コガネイ(2)
- イトーキ(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- ATI(2)
- アリアテクニカ(2)
- WIZ'A(2)
- アルトコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「af101」の検索結果

Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET
VISHAY¥919税込¥1,0111個7日以内出荷抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1GΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF1G00FKET
VISHAY¥219,800税込¥241,7801セット(250個)7日以内出荷抵抗 = 1GΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応